Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Westernstecker
>
RJ45 Steckverbinder
>
Artikel
Metz Connect C6Amodul 2 Port 180°M UPk reinweiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
METZ CONNECT
icecat
Lager 4792
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4792-40259697
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
130B11D21102-E
EAN/GTIN:
4250184131670
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Steckdoseneinsatz
C6[A]modul 2 Port 180 GradM UPk Universal-Datenanschlussdose RJ45 2 Port, mit 2 modularen voneinander unabhaengigen vollgeschirmten Modulen, Kategorie 6[A], 500 MHz Komponenten gepruefte Ausfuehrung fuer Datenuebertragungsraten bis 10 GBit nach IEEE 802.3an aus Zinkdruckguss, Oberflaechen veredelt, mit einzelgeschirmter RJ45-Buchse, einteiliges Modulgehaeuse mit Modul-Steckgesicht, Ladestueck mit 180 Grad Kabelzufuehrung, 360 Grad-Schirmanschluss und rastbarer Zugentlastung, zum Anschluss von Kategorie 6[A], 7 und 7[A] Installationskabeln. Einhaltung der Kategorie 6[A] Komponentenpruefung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), von einem akkreditierten Prueflabor zertifiziert, PVP zertifiziert (kontinuierliche Qualitaetskontrolle) insbesondere im Bezug auf Uebertragungsbandbreiten durch ein akkreditiertes Prueflabor. Einhaltung der Channel-Link Klasse E[A] / 500 MHz auf allen Paarbelegungen nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 und TIA/EIA 568B.2-10, fuer 10BaseT, 100BaseT, ATM 155 MBit/s, Gigabit-Ethernet, 10Gigabit-Ethernet, geeignet fuer Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT, Potentialausgleich mittels Federkontakt zur Applikation, zusaetzlicher Anschluss fuer Potentialausgleich mit Flachstecker 2,8 mm, designfaehig zu vielen Schalterprogrammen, Zentralstuecke passend zu Schalterprogramm und nach DIN 49075, Metall und Kunststoffteile recyclingfaehig, RoHS-konform, Nachweise des Herstellers sind beizufuegen. Buchse: RJ45, geschirmt Anzahl der Buchsen: 2 Anschluss: 8-polig, T568A/T568B Anschlusstechnik: IDC Schneidklemmtechnik Kabelzufuehrung: 180 Grad, axial Aderndurchmesser: 0,4 - 0,63 mm Montagetechnik: UP, Bruestungskanal mit Metalltragring, Zentralstueck, ohne Abdeckplatte Farbe: reinweiss RAL 9010 Steckrichtung 45 Grad geneigt
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 4792
>
Installationsmaterial Kommunikationsnetze DNT/FNT
>
Kommunikationsanschlussdose Kupfer
Weitere Suchbegriffe:
UP-Steckdose
,
Unterputz-Steckdose
,
Unterputzsteckdose
,
steckdoseneinsatz
,
130B11D21102-E
,
130B11D21102E
,
Kommunikationsanschlussdose Kupfer
,
BTR Netcom
,
Cat
,
Cat-Dose
,
Cat.6
,
Cat.6A Dose
,
Cat6
,
Catdose
,
Jack
,
Kanalmontage
,
Kat
,
Kat-Dose
,
Kat.6
,
Kat.6A Dose
,
Kat6
,
Katdose
,
Kupfer
,
Netzwerk
,
RJ45
,
Unterputz
,
Unterputz-Anschlussdose
,
Unterputz-Dose
,
Unterputz-Einsatz
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
10
€ 4,98*
ab € 12,046*
€ 14,516*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 12,65*
€ 15,11*
Lager 4981
2 Tage
312
1
€ 4,95*
ab € 11,62*
€ 15,43*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 12,45*
€ 16,34*
Lager 4792
4 Tage
37
1
€ 6,95*
ab € 13,07*
€ 17,35*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4792
Versand:
Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckplatte 80 x 80 mm, reinweiß, Modul
Metz Connect
820395-0102-I
€ 0,78*
Zubehör
Aufputzrahmen 85 x 85 x 43 mm - 1fach, reinweiß
Metz Connect
130829-4302-I
€ 4,30*
Zubehör
Montagehalter für Anschlussdosen T-Nut-Befestigung - Einbau senkrecht 50 mm, mit Trennschale
Metz Connect
1308895041-I
€ 3,27*
Zubehör
Montagehalter für Anschlussdosen T-Nut-Befestigung - Einbau senkrecht 50 mm, ohne Trennschale
Metz Connect
1308895040-I
€ 2,55*
Zubehör
Montagehalter für Anschlussdosen T-Nut-Befestigung - Einbau senkrecht 55 mm, mit Trennschale
Metz Connect
1308895541-I
€ 3,47*
Zubehör
Montagehalter für Anschlussdosen T-Nut-Befestigung - Einbau senkrecht 55 mm, ohne Trennschale
Metz Connect
1308895540-I
€ 3,09*
Zubehör
Montagehalter für Anschlussdosen T-Nut-Befestigung - Einbau waagrecht 50 mm, mit Trennschale
Metz Connect
1308895011-I
€ 3,28*
Zubehör
Montagehalter für Anschlussdosen T-Nut-Befestigung - Einbau waagrecht 50 mm, ohne Trennschale
Metz Connect
1308895010-I
€ 2,686*
Zubehör
Montagehalter für Anschlussdosen T-Nut-Befestigung - Einbau waagrecht 55 mm, mit Trennschale
Metz Connect
1308895511-I
€ 3,58*
Zubehör
Montagehalter für Anschlussdosen T-Nut-Befestigung - Einbau waagrecht 55 mm, ohne Trennschale
Metz Connect
1308895510-I
€ 2,90*
Zubehör
Montagehalter für Anschlussdosen Tragschienenbefestigung - Einbau waagrecht 50 mm, mit Trennschale
Metz Connect
1308895021-I
€ 3,204*
Zubehör
Montagehalter für Anschlussdosen Tragschienenbefestigung - Einbau waagrecht 50 mm, ohne Trennschale
Metz Connect
1308895020-I
€ 2,636*
Zubehör
Montagehalter für Anschlussdosen Tragschienenbefestigung - Einbau waagrecht 52 mm, mit Trennschale
Metz Connect
1308895221-I
€ 3,09*
Zubehör
Montagehalter für Anschlussdosen Tragschienenbefestigung - Einbau waagrecht 52 mm, ohne Trennschale
Metz Connect
1308895220-I
€ 2,59*
Zubehör
Montagehalter für Anschlussdosen Tragschienenbefestigung - Einbau waagrecht 55 mm, mit Trennschale
Metz Connect
1308895521-I
€ 2,69*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.