Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIMATIC S7-1500 DQ 16x24VDC/0,5A HF 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     4792-40337668
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES75221BH010AB0
EAN/GTIN:
     4047623405931
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor
SIMATIC S7-1500, Digitalausgabemodul DQ16xDC 24V/0,5A HF, 16 Kanäle in Gruppen zu 8, 4A pro Gruppe, Einzelkanaldiagnose, Ersatzwert: Schaltspielzähler für angeschlossene Aktoren. Baugruppe unterstützt das sicherheitsgerichtete Abschalten von Lastgruppen bis zu SIL2 gemäß EN IEC 62061:2021 und Category 3 / PL d gemäß EN ISO 13849-1:2015. Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen SIMATIC ET 200MP ist ein modulares, skalierbares und universell einsetzbares Peripheriesystem in IP20 und bietet die gleichen Systemvorteile wie die S7-1500. Sie erlaubt kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten auch bei großen Mengengerüsten. Das dezentrale Peripheriesystem ist besonders einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen. Durch den skalierbaren Aufbau können Sie die Peripheriestation exakt auf den jeweiligen Bedarf vor Ort ausrichten. Die skalierbare Konfiguration einer ET 200MP - Station wird durch das umfassende Spektrum von Signalbaugruppen gewährleistet. Es stehen zahlreiche digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen zur Verfügung. Dies garantiert die universelle Einsatzmöglichkeit des Systems.
Weitere Informationen:
Breite:
35 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 6ES7522-1BH01-0AB0, 6ES75221BH010AB0, SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Digitalmodul S7-1500, Erweiterungsmodul S7-1500, SPS-Erweiterung, digitale Erweiterung S7-1500, modulare SPS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
€ 8,90*
ab € 171,11*
€ 184,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 169,73*
€ 185,00*
Frei Haus
ab € 174,76*
€ 188,81*
10 Tage
2
€ 4,45*
ab € 176,24*
€ 190,80*
Lager 4792
2
€ 6,95*
ab € 180,41*
€ 200,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,58*
€ 238,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,48*
€ 236,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,51*
€ 229,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,86*
€ 228,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,41*
€ 214,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES79225CB000AC0
ab € 122,67*
Zubehör
Siemens
6ES79225BC500AC0
ab € 83,81*
Zubehör
Siemens
6ES79225BD200AC0
ab € 87,58*
Zubehör
Siemens
6ES79225BF000AC0
ab € 96,70*
Zubehör
Siemens
6ES79225BG500AC0
ab € 102,12*
Zubehör
Siemens
6ES79225BJ000AC0
ab € 110,75*
Zubehör
Siemens
6ES79225BC500HC0
ab € 92,06*
Zubehör
Siemens
6ES79225BD200HC0
ab € 100,21*
Zubehör
Siemens
6ES79225BF000HC0
ab € 123,83*
Zubehör
Siemens
6ES79225BG500HC0
ab € 138,44*
Zubehör
Siemens
6ES79225BJ000HC0
ab € 156,27*
Zubehör
Siemens
6ES75900BL000AA0
ab € 405,77*
Zubehör
Siemens
6ES75900BD000AA0
ab € 134,67*
Zubehör
Siemens
6ES75900BH000AA0
ab € 269,23*
Zubehör
Siemens
6ES75921BM000XB0
ab € 29,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.