Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Klebesockel flexibel schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Artikel-Nr.:
     4792-40337734
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01527
EAN/GTIN:
     4031026543703
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Flexibler Sockel für abgerundete und gewinkelte Oberflächen. FMBAPT Sockel werden mit einem 100 % geschlossenzelligem Acrylatklebeband geliefert. Größere Designfreiheit, Gewichtsreduzierung und Prozesskostenoptimierung. Kleber mit hoher Zug- und Scherfestigkeit. Innovative Befestigungslösung für niederenergetische Oberflächen. Schutzfolie mit Überstand für sehr einfaches Abziehen. Temperaturbeständig bis zu +105 °C. Kabelbinder kann von vier Seiten eingeschlauft werden. Schnelle, einfache und flexible Montage. FMB4APT-I kann auch für hochenergetische Oberflächen wie Metall oder Glas verwendet werden. FlexTack Sockel sind eine innovative Befestigungslösung insbesondere für gebogene und abgewinkelte Oberflächen. Der verwendete Acrylat-Klebstoff ist für hoch- und niederenergetische Oberflächen geeignet. Die flexiblen Klebesockel bieten eine Alternative überall dort, wo Schraubbefestigungen nicht möglich sind und können, bedingt durch die Produkteigenschaften, für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Dazu gehören unter anderem pulverlackbeschichtete oder lackierte Oberflächen, Metalloberflächen sowie Kunststoffverkleidungen in diversen Bereichen wie Schaltschränken, Schienenfahrzeug-, Flugzeug-, Fahrzeug- und Landmaschinenbau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, selbstklebende kabelschellen, befestigungssockel klebbar, FMB4APT-I-PA66HS-BK (100), FMB4APTIPA66HSBK100, 15101527, 151-01527, Befestigungssockel und -element für Kabelbinder, Befestigungsclip, Befestigungselement, Befestigungsleiste, Befestigungsplatte, Befestigungsplättchen, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssockel mit Hochleistungskleber, Befestigungssockel mit Spezialkleber, Bindersockel, FlexTack, FlexTack-Serie FMB, Halteplatte, Haltewinkel, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Sockel, Kabelbinder Sockel Kabelbefestigung, Kabelleiste, Kabelsockel, Kabelsockel zum Kleben, Kabelsockel zum Schrauben, Klebeplatten, Klebesockel, Montage-Sockel, Montagesockel, Montagesockel selbstklebend, Schraubsockel, Sockel, Sockel Kabelbinder, Sockel mit Kleber, Tyton, abgerundeter Sockel, abgewinkelter Sockel, flexibler Sockel, gebogener Sockel, gewinkelter Sockel, konkav, konvex, runder Sockel, winkliger Sockel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,90074*
€ 1,14074*
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9051*
€ 1,1577*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9216*
€ 1,1716*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,9396*
€ 1,1896*
Lager 4792
400
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,939*
€ 1,1977*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1977*
€ 1,42526
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,119*
€ 1,33161
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,939*
€ 1,11741
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 119,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-01560
ab € 0,73*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01559
ab € 0,77*
Ähnlich
HellermannTyton
151-02660
ab € 0,978*
Ähnlich
HellermannTyton
151-02659
ab € 1,00865*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01528
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.