Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische WT Armatur CELIS E HD-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4792-60072274
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     012300699
EAN/GTIN:
     4021163149197
Suchbegriffe:
Batteriefach
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Elektronische WT Armatur CELIS E HD-K SCHELL # 012300699 verchr. SCHELL Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E HD-K (Hochdruck Kaltwasser) Batteriebetrieb, geeignet zur Vernetzung mit SWS, parametrierbar über SSC Vandalengeschützte Ganzmetallausführung Lieferumfang: - Kompakte Infrarot-Sensor-Einlocharmatur - Elektronikmodul programmierbar - Anschlusskabel (250 mm lang) mit Stecker Schutzklasse IP 65 - Kartuschenmagnetventil 6 V - Externes Batteriefach mit 4 x 1,5 V Mignon AA, ca. 210 mm Anschlusskabel mit Stecker Schutzklasse IP 65 - Flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm und Vorfilter - Strahlregler - Befestigungsmaterial Waschtischmontage Einsatzbereich / technische Daten: - Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig, Fließdruck: 1 - 5 bar - Einstellbar über Nahreflex - Sensor-Reichweite kurz, mittel, lang - Stagnationsspülprogramm (Dauerfluss 30 s, 24 h nach letzter Nutzung / alle 24 h) - Laufzeit Dauerspülung für thermische Desinfektion (Dauerfluss 300 s) - Reinigungsstopp 60 s - Einstellmöglichkeit mit eSCHELL Software SSC - max. Laufzeit 1 - 360 s - Nachlaufzeit 0,6 - 60 s - Stagnationslaufzeit 5 - 600 s - Stagnationsspülintervalle 1 - 240 h - Laufzeit für thermische Desinfektion 15 - 600 s - Energiesparmodus aktiviert 1 - 254 h - Reinigungsstopp 60 - 360 s Werkstoff: Gehäuse aus Messing konform TrinkwV Geräuschklasse: I Prüfzeichen: P-IX 19116/IZ, SVGW 1403-6236, WELL Public
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
Frei Haus
ab € 258,63*
€ 303,92*
5 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 262,23*
€ 309,88*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 273,50*
€ 325,51*
Lager 4792
8
€ 6,95*
ab € 273,77*
€ 325,52*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,46*
€ 353,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,52*
€ 387,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,61*
€ 377,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,25*
€ 360,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,95*
€ 355,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,77*
€ 325,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
002440699
ab € 583,91*
Ähnlich
Schell
002420699
ab € 591,44*
Ähnlich
Schell
012310699
ab € 258,34*
Ähnlich
Schell
002070699
ab € 306,09*
Ähnlich
Schell
012440699
ab € 277,18*
Ähnlich
Schell
012450699
ab € 290,00*
Ähnlich
Schell
012290699
ab € 235,42*
Ähnlich
Schell
002060699
ab € 320,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.