Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundfos Zubehör für Hauswasseranlagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4792-60154714
Hersteller:
     Grundfos
Herst.-Nr.:
     96848693
EAN/GTIN:
     5700311917947
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
Niveausteuerung Pumpe
Grundfos Zubehör für Hauswasseranlagen Pressure Manager PM1/1,5 1,5bar 230V Drucksteuerung Basisausführung PM Die flexible Basisausführung PM eignet sich perfekt für den Einsatz in Anwendungen, bei denen die Pumpe ver- brauchsabhängig ein- und ausgeschaltet werden muss. Bei Erreichen des Einschaltdrucks - wahlweise 1.5 oder 2.2 bar je nach Ausführung - schaltet der PM die Pumpe ein. Die Pumpe läuft dann solange, bis kein Wasser mehr entnommen wird. Zur Erhöhung der Betriebssicherheit schützt die Drucksteuerung PM die Pumpe vor Trockenlauf und zeigt einen Alarm an, wenn die zulässige Anzahl der Schaltspiele überschritten wird. Auch diese Basisausführung verfügt bereits über die gewohnte Grundfos Qualität, die für hohe Flexibilität und dank der robusten Elektronik für eine sehr lange Lebensdauer sorgt. Funktionen Modell PM: - Bereitschaftsanzeige (Power On) - Betriebsanzeige - Alarmleuchte - Trockenlaufschutz - Freie Anordnung im System möglich - Drehbarer Druckstutzen - Integriertes Rückschlagventil - Alarm bei Überschreiten Schaltspiele
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,50*
€ 122,10*
3 Tage
31
€ 4,00*
ab € 113,28*
€ 142,38*
7 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 113,56*
€ 142,58*
Lager 4792
109
€ 6,95*
ab € 115,86*
€ 151,60*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 128,09*
€ 164,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.