| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-H4015162283655 Herst.-Nr.: 28365 EAN/GTIN: 4015162283655 |
| |
|
| | |
| Transponder-Chip (RFID-Tag) im Schlüsselanhänger-Format zur berührungslosen Aktivierung des an die Türsprechstelle angeschlossenen Türöffners. Passend zu Video-Türsprechanlagen VT200 und IP220. Einlernen und Löschen von Transponder-Chips über die mit der Türsprechstelle mitgelieferten Admin-Chips. Max. 320 Transponder-Chips können in einer Anlage verwendet werden. Farbe: blau. Abmessungen: 32 x 40 x 5mm. Gewicht: 6g. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP22 | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprechanlagenset, Transponder, Transpondersystem, Transponderchip, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage, VT200TAG1, 28365, Chip, Chipkarte, RFID-Chip, RFID-Tag, Transponder-Chip |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,11* | € 3,37* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,12* | € 3,38* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,39* | € 3,73* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,46* | € 3,75* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 3,43* | € 3,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|