Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-H4016032306344 Herst.-Nr.: AN-25185 EAN/GTIN: 4016032306344 |
| |
|
| | |
| Die DIGITUS® Hutschienenadapter dienen zur Aufnahme von DIGITUS® Keystone Modulen. Sie sind erhältlich als 1-Port oder 2-Port Version. Ausführung Keystone Aufnahme: 45° Auslass Anwendungsbereiche: Elektroverteilerkästen Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C Generelle Eigenschaften: Geeignet für die Installation auf der Hutschiene in Elektroverteilerkästen Technische Eigenschaften: Material Leergehäuse: Metalldruckguss Physikalische Eigenschaften: Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AN-25185, AN25185, Tragschienenadapter, Adapter, Adapterplatte, Clipsplatte, Einzelaufstellung, Geräteadapter, Geräteträger, Hutschienenadapterplatte, Profilschienenadapter, Sockel für Einzelaufstellung |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 2,28* | € 3,26* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,29* | € 3,28* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,32* | € 3,32* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,54* | € 3,71* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 2,62* | € 3,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|