Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals MODBOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     4792-H4024941948616
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5401343
EAN/GTIN:
     4024941948616
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Vollgummi-Verteiler
Wandgehäuse
Wandverteiler
MODBOX, Schutzart: IP44, Gehäuse: schlagfestes, schwer entflammbares Vollgummi-Gehäuse, UV-beständig, halogenfrei, alterungs-, temperatur, öl- und säurebeständig, gute chemische Beständigkeit, Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gerätehöhe: 420 mm, Gerätebreite: 300 mm, Gerätetiefe: 200 mm, Bestückung: 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44, Absicherung/Schutzmaßnahme: 3 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x C-Automat 32A 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p Bauseitige Vorsicherung max. 40A, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 2 x M40 oben (1-mal offen / 1-mal verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen) Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet auf Reihenklemme 2 x 5 x 16 qmm (für Schleifleitung geeignet). Aufbau gemäß Z-Nr. Z131022 CEE-Steckdosen mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bals vollgummi wandverteiler, wandgehäuse, bals wandverteiler, 5401343, CEE-Steckdosen-Kombination (IEC 60309), Baustellenverteiler, CEE-Energieverteiler, CEE-Gummikombination, CEE-Gummiverteiler, CEE-Kombination, CEE-Steckdosen-Kombination, CEE-Steckdosenverteiler, CEE-Verteiler, CEE-Vollgummiverteiler, CEE-Wandkombination, CEE-Wandsteckdosenkombination, CEE-Wandverteiler, CEEform-Baustellenverteiler, CEEform-Energieversorgungseinheit, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Gummikombination, CEEform-Gummiverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosen-Kombination, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEEform-Vollgummiverteiler, CEEform-Wandkombination, CEEform-Wandsteckdosenkombination, CEEform-Wandverteiler, CEEnorm-Energieversorgungseinheit, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Gummikombination, CEEnorm-Gummiverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Verteiler, CEEnorm-Vollgummiverteiler, CEEnorm-Wandkombination, CEEnorm-Wandsteckdosenkombination, CEEnorm-Wandverteiler, Cekon-Baustellenverteiler, Cekon-Gummikombination, Cekon-Gummiverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenverteiler, Cekon-Verteiler, Cekon-Vollgummiverteiler, Cekon-Wandkombination, Cekon-Wandsteckdosenkombination, Cekon-Wandverteiler, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Gummikombination, Gummiverteiler, Kombination, Steckdosen-Kombination CEE, Steckdosenkombination, Steckdosenverteiler, Vollgummiverteiler, Wandkombination, Wandsteckdosenkombination
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 501,83*
€ 577,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 507,92*
€ 586,45*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 528,42*
€ 604,58*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 528,94*
€ 622,02*
Lager 4792
2
€ 6,95*
ab € 532,88*
€ 622,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,03*
€ 740,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,14*
€ 708,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,86*
€ 686,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,66*
€ 667,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,88*
€ 634,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.