Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Wandverteiler System MODB OX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3584267
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5401343
EAN/GTIN:
     4024941948616
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Vollgummi-Verteiler
Wandgehäuse
Wandverteiler
MODBOX Schutzart: IP44 Gehäuse: schlagfestes, schwer entflammbares Vollgummi-Gehäuse UV-beständig, halogenfrei, alterungs-, temperatur, öl- und säurebeständig, gute chemische Beständigkeit Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017 Gerätehöhe: 420 mm, Gerätebreite: 300 mm, Gerätetiefe: 200 mm Bestückung: 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 Absicherung/Schutzmaßnahme: 3 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x C-Automat 32A 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p Bauseitige Vorsicherung max. 40A Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 2 x M40 oben (1-mal offen / 1-mal verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen) Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet auf Reihenklemme 2 x 5 x 16 mm² (für Schleifleitung geeignet). Aufbau gemäß Z-Nr. Z131022 CEE-Steckdosen mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik. Breite: 300 mm, Höhe: 420 mm, Tiefe: 200 mm, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 3, Kabellänge: 0 m, Absicherung: LS-Schalter, FI-Schutzschalter: FI mit IFN 0,03 A (Standard), CEE-Steckdose - 16 A: 1x16A5p400V, CEE-Steckdose - 32 A: 1x32A5p400V, CEE-Steckdose - 63 A: ohne, CEE-Steckdose - 125A: ohne, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: 0, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: 2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen), Handhabung: Wandmontage, Schutzart (IP): IP44, Anzahl der Leitungsschutzschalter: 5, Militärausführung: false, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift): 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
5401343
Weitere Suchbegriffe: bals vollgummi wandverteiler, wandgehäuse, bals wandverteiler, Cekon-Steckdosenkombination, CEE-Steckdosenwürfel, Energiepoller, CEEnorm-Aufhängewürfel, CEEnorm-Vollgummiverteiler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 501,83*
€ 577,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 507,92*
€ 586,45*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 528,42*
€ 604,58*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 528,94*
€ 622,02*
4 Tage
2
€ 6,95*
ab € 532,88*
€ 622,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,58*
€ 719,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,76*
€ 710,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,80*
€ 680,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,74*
€ 661,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,42*
€ 628,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.