Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-S3250613741228 Herst.-Nr.: KDN363M EAN/GTIN: 3250613741228 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Phasen 3, Polzahl 3, Geeignet für Anzahl Geräte 2, Teilungsmaß 17,8mm, Querschnitt 10mm², Länge 105mm, Breite in Teilungseinheiten 6, Bemessungsdauerstrom Iu 63A, Ausführung des elektrischen Anschlusses Gabel, Isoliert, Bemessungsstoßspannung 4kV, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue 400V, Farbe grau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatenschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schienenblock, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindungsbrücke |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,17* | € 4,60* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,20* | € 4,64* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,20* | € 4,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 3,24* | € 4,70* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 3,42* | € 5,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|