Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-S3389110192964 Herst.-Nr.: XE2SP2151 EAN/GTIN: 3389110192964 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 3A, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Ausführung integrierbar, Montageart sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Hilfsschütz, hilfskontakte 1schliesser 1öffner, hilfskontakt, schneider electric hilfskontakt, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Kontaktunterteil |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,12* | € 12,51* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,13* | € 12,53* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,35* | € 12,83* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,57* | € 13,46* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 9,73* | € 13,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|