Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4792-S3389110806250 Herst.-Nr.: XZCC12MDM50B EAN/GTIN: 3389110806250 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kontaktausführung Stift, Durchmesser des Steckverbinders 12mm, Gewindegröße (metrisch) 12, Anzahl der Datenkontakte 5, Für Kabelaußendurchmesser 7 ... 7mm, Ausführung des Gehäuses gerade, Bemessungsstrom In 3A, Umgebungstemperatur -40 ... 85°C, Bemessungsspannung 30V, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0 ... 75mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0 ... 75mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0 ... 75mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0 ... 75mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung sonstige, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Beschichtung Gehäuse ohne, Werkstoff des Gewinderings sonstige, Art der Verriegelung ohne, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 sonstige, Schutzart (IP), montiert IP67K, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder 5polig, rundsteckverbinder sonstige, canopen steckverbinder 5-polig, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussleitungen, Buchse, Industriesteckverbinder, Leitungsdose, Leitungsdosen, Rundsteckverbinder, Stecker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 8,35* | € 11,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 8,16* | € 11,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4792 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 8,21* | € 11,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 8,42* | € 11,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 9,20* | € 13,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4792 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4792 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4792 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|