Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckdose USA Kanada, blau UL12505


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4792-S4011721049311
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     UL12505
EAN/GTIN:
     4011721049311
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Ausführung American National Standard, Schutzkontakt, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 0, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 2, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 1, Anzahl der Phasen 1, Aufdruck/Kennzeichnung ohne, Anschlussart Schraubklemme, Mit Klappdeckel, Farbe blau, RAL-Nummer (ähnlich) 5015, Isolierter Einbau, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart sonstige, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyvinylchlorid (PVC), Halogenfrei, Oberflächenschutz sonstige, Ausführung der Oberfläche matt, Mit Durchschleiffunktion, Nennstrom 15A, Nennspannung 125V, Frequenz 60 ... 60Hz, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Schlagfestigkeit IK08, Min. Tiefe der Gerätedose 22mm, Abdeckung Komplettgehäuse, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Steckdose Amerikanisch, schuko-anbausteckdose ip44, steckdose amerikanisch, schuko-anbausteckdose blau, Einbau-Steckdose, Einbausteckdose, Einbausteckdose-CSA, Einbausteckdose-Kanada, Einbausteckdose-UL, Einbausteckdose-USA, Feuchtraumsteckdose, Sondergerät, Sondersteckverbindung, Steckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 7,65*
€ 9,51*
Lager 4792
61
1
€ 6,95*
ab € 7,66*
€ 11,08*
1
€ 3,50*
ab € 16,85*
€ 23,58*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 21,71*
€ 25,88*
100
€ 5,95*
ab € 26,28*
€ 31,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
UL12506
ab € 7,31*
Zubehör
ABL
UL12500
ab € 43,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.