| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-S4012539060345 Herst.-Nr.: 40071345253 EAN/GTIN: 4012539060345 |
| |
|
| | |
| Größenbezeichnung sonstige, Anzahl der Zellen 4, Ausführung Nickel-Cadmium, Nennspannung 4,8V, Kapazität 7000mAh, IEC-Bezeichnung sonstige, Sonstige Bezeichnung sonstige, Länge 80mm, Höhe inkl. Pole 75mm, Breite 75mm, Akkupack, Umgebungstemperatur -5 ... 35°C, Gewicht 960g, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku handscheinwerfer, Accu, Akku, Akkumulator, Batterie, Batterie-Satz, CEAG, NiCd, Nickel-Cadmium |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 142,04* | € 170,53* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 142,20* | € 170,56* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 151,90* | € 182,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,47* | € 183,22* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 164,04* | € 198,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|