Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-Schalter 6A, 1-polig, C-Char. FAZ-C6/1-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4792-S4015081019601
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     102084
EAN/GTIN:
     4015081019601
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter
Einbautiefe 70,5mm, Auslösecharakteristik C, Polzahl (gesamt) 1, Anzahl der abgesicherten Pole 1, Bemessungsstrom 6A, Bemessungsspannung 240V, Bemessungsisolationsspannung Ui 440V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 0kA, Spannungsart AC, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V 0kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 15kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V 15kA, Frequenz 50 ... 60Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Zusatzeinrichtungen möglich, Breite in Teilungseinheiten 1, Schutzart (IP) IP20, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 75°C, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1 ... 25mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1 ... 25mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Automat, Einbauautomat, Installationsautomat, LS, LS-Automat, LS-Schalter, Leitungsschutz, MCB, Reiheneinbaugerät
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 24,83*
€ 32,79*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 31,43*
€ 39,73*
1
€ 5,00*
ab € 33,21*
€ 42,47*
1
€ 3,90*
ab € 34,69*
€ 44,32*
Lager 4792
5
1
€ 6,95*
ab € 37,9446*
€ 48,6922*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,6922*
€ 57,94372
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,3546*
€ 53,97197
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,8746*
€ 51,02077
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,7046*
€ 49,62847
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,0246*
€ 48,81927
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,9446*
€ 45,15407
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
274418
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
286054
ab € 14,55*
Zubehör
Eaton
104903 ZV-BS-G
ab € 2,69*
Zubehör
Eaton
78623724 EVG-16/1PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 8,96*
Zubehör
Eaton
286055 FAZ-XHINW1
ab € 15,04*
Zubehör
Eaton
262414 FAZ-XAM002
ab € 21,41*
Zubehör
Eaton
212051 FAZ-XUA(230VAC)
ab € 81,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.