Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter B 2A, 1p FAZ-B2/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     4792-S4015082785239
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278523
EAN/GTIN:
     4015082785239
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Einbautiefe 70,5mm, Auslösecharakteristik B, Polzahl (gesamt) 1, Anzahl der abgesicherten Pole 1, Bemessungsstrom 2A, Bemessungsspannung 230V, Bemessungsisolationsspannung Ui 440V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 10kA, Spannungsart AC, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V 10kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 15kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V 15kA, Frequenz 50 ... 60Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Zusatzeinrichtungen möglich, Breite in Teilungseinheiten 1, Schutzart (IP) IP20, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 75°C, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1 ... 25mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1 ... 25mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Überstromschutzschalter, eaton schutzschalter, schutzschalter, leitungsschutzschalter 1-pol, Automat, Einbauautomat, Installationsautomat, LS, LS-Automat, LS-Schalter, Leitungsschutz, MCB, Reiheneinbaugerät
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 12,86*
€ 15,16*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,9344*
€ 15,3793*
Lager 4792
19
1
€ 6,95*
ab € 11,0195*
€ 15,3794*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 11,91*
€ 16,31*
8 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 14,35*
€ 16,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,3794*
€ 18,30149
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,6995*
€ 17,49241
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,2895*
€ 17,00451
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,9795*
€ 15,44561
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,3295*
€ 14,67211
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,0195*
€ 13,11321
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
212049
ab € 45,40*
Zubehör
Eaton
212051
ab € 45,13*
Zubehör
Eaton
262514
ab € 403,53*
Zubehör
Eaton
286054
ab € 13,69*
Zubehör
Eaton
278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC
ab € 30,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.