Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter C 2A, 3p FAZ-C2/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     4792-S4015082788612
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278861
EAN/GTIN:
     4015082788612
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Einbautiefe 70,5mm, Auslösecharakteristik C, Polzahl (gesamt) 3, Anzahl der abgesicherten Pole 3, Bemessungsstrom 2A, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsisolationsspannung Ui 440V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 10kA, Spannungsart AC, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V 10kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 15kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V 15kA, Frequenz 50 ... 60Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Zusatzeinrichtungen möglich, Breite in Teilungseinheiten 3, Schutzart (IP) IP20, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 75°C, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1 ... 25mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1 ... 25mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, Automat, Einbauautomat, Installationsautomat, LS, LS-Automat, LS-Schalter, Leitungsschutz, MCB, Reiheneinbaugerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 55,12*
€ 71,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,98*
€ 88,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,39*
€ 109,49*
€ 5,00*
ab € 101,60*
€ 115,73*
Lager 4792
6
€ 6,95*
ab € 114,3907*
€ 132,3995*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,3995*
€ 157,55541
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,5907*
€ 151,83293
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,2807*
€ 149,08403
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,2407*
€ 146,65643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,3907*
€ 136,12493
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
212049
ab € 45,37*
Zubehör
Eaton
212051
ab € 45,13*
Zubehör
Eaton
262514
ab € 404,41*
Zubehör
Eaton
286054
ab € 14,55*
Zubehör
Eaton
278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC
ab € 30,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.