Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Motorschutzschalter
>
Artikel
Stromkontroll-Modul 2-fach 24V/ 24V/1-2-4-6ADC 9000-41042-0100600
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4792-S4048879000031
Hersteller:
Murrelektronik
Herst.-Nr.:
9000-41042-0100600
EAN/GTIN:
4048879000031
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ... 24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Strommessbereich 1 ... 6A, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Breite 36mm, Höhe 90mm, Tiefe 80mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Inst.-Material - Verteilungen/Einbaugeräte
>
Hausinstallationstechnik
>
Stromüberwachungsgerät
Weitere Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
,
Hutschienen Netzgerät
,
Hutschienen Netzteil
,
Redundanzmodul
,
Lastüberwachungsmodul
,
Motorschutzschalter
,
differenzstromrelais 24 v
,
differenzstromrelais
,
stromüberwachungsrelais murr
,
Lastüberwachungsgerät
,
Lastüberwachungsrelais
,
Strom-Überwachungsrelais
,
Stromwächter
,
Stromüberwachungsgerät
,
Überwachungsrelais
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,71*
€ 78,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 66,89*
€ 81,60*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 65,61*
€ 81,94*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 72,68*
€ 87,32*
Lager 4792
5 Tage
7
€ 6,95*
ab € 88,92*
€ 105,86*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4792
Versand:
Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,2977*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7787*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,78289*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,8144*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9056*
Zubehör
Murrelektronik Montageset Passend für Marke (Steckernetzteile) Murr Elektronik
Murrelektronik
9000-41034-0000002
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen