Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Diamant-Schleiftopf
>
Artikel
TYROLIT Topfschleifscheibe DIAMANT Kunstharz 12A2D 100x25x20 10-3 D126 C75 B
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
47LKJ-34412677
Hersteller:
Tyrolit
Herst.-Nr.:
34412677
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 20mm
Mit dieser universell einsetzbaren Diamantscheibe mit zuverlässiger Qualität schleifen Sie sämtliche spanabhebende Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser.
Vorteile:
Bewährtes Kunstharz-Bindungssystem
Angepasste Diamant-Qualität
Weitere Informationen:
Form:
12A2D SCHLEIFTELLER
Herkunftsland:
AT
Spezifikation:
10.M�r
D x T x H:
100 x 25 x 20 mm
Korngröße:
126
Werkstoffeignung:
Hartmetall
Bruttogewicht:
0.305 kg
Nettogewicht:
0.204 kg
... >
Präzisionsschleifen
>
Werkzeugschleifscheiben
>
Diamant-Topfschleifscheibe für das Nachschleifen von Werkzeugen aus Hartmetall
Weitere Suchbegriffe:
diamant schleiftopf
,
diamant-schleiftopf 100mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 122,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen