Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT Topfschleifscheibe DIAMANT Kunstharz 12A2D 150x25x20 10-3 D126 C75 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Artikel-Nr.:
     47LKJ-34412678
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34412678
EAN/GTIN:
     9009013064604
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant schleiftopf
Kunstharzgebundene Diamant-Schleifscheibe für den Nasschliff aller spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall in der Holz- und Metallindustrie sowie von Schermessern. Geeignet für CNC-Schleifmaschinen. Mit dieser Diamantscheibe schleifen Sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser. Schleifscheibensätze für Komplettbearbeitung in Diamant-Korngrößenbereich D126 - D54. Die verschleißfeste Bindung und eine hohe Kornkonzentration erhöhen die Standzeiten gegenüber Trockenschliffscheiben um ein Vielfaches.

Anwendungen:
  • Für den Nassschliff sämtlicher spanabhebender Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser

Vorteile:
  • Für Nassschliff
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff
Weitere Informationen:
Form:
12A2D SCHLEIFTELLER
Herkunftsland:
AT
Spezifikation:
10.M�r
D x T x H:
150 x 25 x 20 mm
Korngröße:
126
Werkstoffeignung:
Hartmetall
Bruttogewicht:
0.99 kg
Nettogewicht:
0.518 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,96*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,82*
€ 168,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.