Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Fächerscheibe CERABOND X C-TRIM gerade 125x22,23 mm CA40 Stahl/Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Artikel-Nr.:
     47LKJ-34577427
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34577427
EAN/GTIN:
     9009013059105
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Hochleistungswerkzeug für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf Stahl und Edelstahl. Geeignet für alle gängigen Winkelschleifer. Die PREMIUM CERABOND X Fächerscheibe ist die perfekte Lösung für Arbeiten auf Stahl und Edelstahl, bei denen ein robustes Werkzeug gefragt ist. Dank des eingesetzten keramischen Korns erzielt diese Fächerschleifscheibe einen extrem hohen Materialabtrag sowie eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Die besten Ergebnisse erreicht diese Fächerscheibe auf leistungsstarken Winkelschleifern.

Anwendungen:
  • Für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
  • Bestens geeignet für Flachschleifen, Kantenschleifen sowie zur Entfernung von Schweißnähten

Vorteile:
  • Höchster Materialabtrag
  • Außergewöhnliche Lebensdauer
  • 100-prozentige Nutzung der Scheibe
  • Form 28N: Fokus auf nachhaltige Ressourcen - der Trägerkörper dieser Fächerscheibe besteht aus 35% regenerierten Materialien

Wir empfehlen:
  • Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
  • Korngröße 80 für feines Arbeiten
  • Beste Ergebnisse bei Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern
Weitere Informationen:
Form:
28N LAMELLER
Herkunftsland:
CZ
Spezifikation:
CA40+Q-B
D x H:
125 x 22,23 mm
Korngröße:
40
Produktlinie:
PREMIUM
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Stahl
Bruttogewicht:
0.15 kg
Nettogewicht:
0.15 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 47LKJ
105
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 4,69*
5 Tage
24
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 22,49*
€ 36,87*
Preise: Lager 47LKJ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 47LKJ
Versand: Lager 47LKJ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 47LKJ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.