Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT Schleifscheibe gerade DIAMANT Kunstharz 1A1 125x12x20 12-10DE64-3-BS STA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Artikel-Nr.:
     47LKJ-401514
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     401514
EAN/GTIN:
     9009014015148
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe diamant
schleifbockscheiben tyrolit
schleifbockscheibe
Kunstharzgebundene Diamant-Schleifscheibe für den Nasschliff aller spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall in der Holz- und Metallindustrie sowie von Schermessern. Geeignet für CNC-Schleifmaschinen. Mit dieser Diamantscheibe schleifen Sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser. Schleifscheibensätze für Komplettbearbeitung in Diamant-Korngrößenbereich D126 - D54. Die verschleißfeste Bindung und eine hohe Kornkonzentration erhöhen die Standzeiten gegenüber Trockenschliffscheiben um ein Vielfaches.

Anwendungen:
  • Für den Nassschliff sämtlicher spanabhebender Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser

Vorteile:
  • Für Nassschliff
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff
Weitere Informationen:
Form:
1A1 GERADE SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
AT
Spezifikation:
12.Okt
D x T x H:
125 x 12 x 20 mm
Korngröße:
64
Werkstoffeignung:
Hartmetall
Bruttogewicht:
0.735 kg
Nettogewicht:
0.416 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,13*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,92*
€ 285,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,72*
€ 276,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 223,13*
€ 265,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.