Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 47LKJ-742384 Herst.-Nr.: 742384 EAN/GTIN: 9009017423841 |
| | |
|
|  |  |
 | Das Werkzeug wurde speziell entwickelt, um auch auf nicht regelbaren Winkelschleifern beste Ergebnisse zu erzielen. Geeignet für den Winkelschleifer. Anwendungen: - Zur Vorbereitung der Oberfläche für das Polieren
Vorteile: - Mehrere Lagen Schleifvlies für höchste Lebensdauer und Robustheit
- Kann zusätzlich für kleinere Entgratungsarbeiten verwendet werden
- Speziell entwickelt, um beste Ergebnisse auf nicht regelbaren Winkelschleifern zu erzielen
Wir empfehlen: - 115mm - 3 500 U/min 125mm - 3 000 U/min
Weitere Informationen:  |  | Form: | 28 VLIES Verpresste Kompaktscheibe | Herkunftsland: | IT | Spezifikation: | UW 3 S FEIN | D x H: | 125 x 22,2 mm | Korngröße: | 50 | Produktlinie: | PREMIUM | Werkstoffeignung: | Stahl;Edelstahl;Nichteisenmetalle | Bruttogewicht: | 0.136 kg | Nettogewicht: | 0.136 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 14,94* | € 18,47* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 10 |  | € 6,90* | ab € 16,13* | € 21,78* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 17,13* | € 23,66* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 16,41* | € 23,87* |  |  |  | Lager 47LKJ | |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 22,77* | € 24,48* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 47LKJ |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 244,80* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 47LKJ |  | Versand: Lager 47LKJ |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 47LKJ | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|