Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Sony NP-FP70, NP-FP71


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Sony NP-FP70, NP-FP71
AccuPower Akku passend für Sony NP-FP70, NP-FP71
AccuPower Akku passend für Sony NP-FP70, NP-FP71
Artikel-Nr.:
     4885-1522
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316015228
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Sony DCR-30
  • Sony DCR-DVD103
  • Sony DCR-DVD105
  • Sony DCR-DVD105E
  • Sony DCR-DVD202E
  • Sony DCR-DVD203
  • Sony DCR-DVD203E
  • Sony DCR-DVD205
  • Sony DCR-DVD205E
  • Sony DCR-DVD304E
  • Sony DCR-DVD305
  • Sony DCR-DVD305E
  • Sony DCR-DVD403
  • Sony DCR-DVD403E
  • Sony DCR-DVD404E
  • Sony DCR-DVD405
  • Sony DCR-DVD405E
  • Sony DCR-DVD505
  • Sony DCR-DVD505E
  • Sony DCR-DVD602
  • Sony DCR-DVD602E
  • Sony DCR-DVD605
  • Sony DCR-DVD605E
  • Sony DCR-DVD653
  • Sony DCR-DVD653E
  • Sony DCR-DVD703
  • Sony DCR-DVD703E
  • Sony DCR-DVD705
  • Sony DCR-DVD705E
  • Sony DCR-DVD755
  • Sony DCR-DVD755E
  • Sony DCR-DVD803
  • Sony DCR-DVD803E
  • Sony DCR-DVD805
  • Sony DCR-DVD805E
  • Sony DCR-DVD905
  • Sony DCR-DVD905E
  • Sony DCR-DVD92
  • Sony DCR-DVD92E
  • Sony DCR-HC16
  • Sony DCR-HC16E
  • Sony DCR-HC17
  • Sony DCR-HC17E
  • Sony DCR-HC18
  • Sony DCR-HC18E
  • Sony DCR-HC19E
  • Sony DCR-HC20
  • Sony DCR-HC20E
  • Sony DCR-HC21
  • Sony DCR-HC21E
  • Sony DCR-HC22E
  • Sony DCR-HC23E
  • Sony DCR-HC24E
  • Sony DCR-HC26
  • Sony DCR-HC26E
  • Sony DCR-HC28
  • Sony DCR-HC30
  • Sony DCR-HC30E
  • Sony DCR-HC30G
  • Sony DCR-HC30L
  • Sony DCR-HC30S
  • Sony DCR-HC32
  • Sony DCR-HC32E
  • Sony DCR-HC33E
  • Sony DCR-HC35E
  • Sony DCR-HC36
  • Sony DCR-HC36E
  • Sony DCR-HC39E
  • Sony DCR-HC40
  • Sony DCR-HC40E
  • Sony DCR-HC40S
  • Sony DCR-HC40W
  • Sony DCR-HC41
  • Sony DCR-HC42
  • Sony DCR-HC42E
  • Sony DCR-HC43E
  • Sony DCR-HC44E
  • Sony DCR-HC46
  • Sony DCR-HC46E
  • Sony DCR-HC65
  • Sony DCR-HC85
  • Sony DCR-HC85E
  • Sony DCR-HC94E
  • Sony DCR-HC96
  • Sony DCR-HC96E
  • Sony DCR-SR100
  • Sony DCR-SR100E
  • Sony DCR-SR30E
  • Sony DCR-SR40
  • Sony DCR-SR40E
  • Sony DCR-SR50
  • Sony DCR-SR50E
  • Sony DCR-SR60
  • Sony DCR-SR60E
  • Sony DCR-SR70E
  • Sony DCR-SR80
  • Sony DCR-SR80E
  • Sony DCR-SR90E

Original Akku Bezeichnung:

  • Sony NP-FP30
  • Sony NP-FP50
  • Sony NP-FP60
  • Sony NP-FP70
  • Sony NP-FP71

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
dunkelgrau
Anwendungsgebiet / Gerät:
Camcorder
Garantie:
6 Months
Dimension:
45,2x32,0x33,4 mm
Gewicht:
0.0720 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
7,40 Volt
Kapazität:
1600 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,20*
€ 24,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,82*
€ 23,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,91*
€ 20,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,87*
€ 18,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,94*
€ 17,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,38*
€ 17,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,82*
€ 14,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.