Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiamm FGH21803 12FGH65 Blei-Akku 12Volt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fiamm FGH21803 12FGH65 Blei-Akku 12Volt
Fiamm FGH21803 12FGH65 Blei-Akku 12Volt
Fiamm FGH21803 12FGH65 Blei-Akku 12Volt
Artikel-Nr.:
     4885-1692
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FGH21803
EAN/GTIN:
     9009316016928
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterie

Hochstrom Blei-Gel Akku Fiamm FGH21803 / 12FGH65

Der hoch saugfähige microporöse Separator der wartungsfreien FG-Bleibatterie bindet eine Höchstmenge an reinem Elektrolyt und isoliert die Elektroden dauerhaft voneinander. Dadurch kann die Batterie in jeder Lage, auch auf dem Kopf stehend, ohne Kapazitätsverlust betrieben werden. Die Elektroden bestehen aus einer speziellen antimonfreien Bleilegierung. Hierdurch ergibt sich eine sehr geringe Selbstentladung von weniger als 3% pro Monat.

Das robuste Gehäusematerial ist ein schlag- und bruchfester sowie korrosions- und alterungsbeständiger ABS-Kunststoff. FG-Bleiakkumulatoren sind tiefenladesicher, sie lassen sich nach einer Tiefentladung wieder aufladen. Grundsätzlich sollte jedoch sofort nach einer Entladung wieder aufgeladen werden. Akkumulatoren gleicher Kapazität können ohne Aufteilung der Ladung in Reihe und auch parallel geschaltet werden, diese müssen jedoch immer aus derselben Charge stammen.

  • wiederaufladbar, völlig wartungsfrei
  • unabhängige Betriebslage
  • Vliestechnik (AGM-Technik)
  • geringe Selbstentladung <, 0,1% / 24h bei 20°C
  • hoher Temperaturbereich - 30°C bis + 50°C, vorzugsweise + 10°C bis + 30°C
  • Hochstromtypen und zyklenfeste Ausführungen vorhanden
  • hohe Leistungsdichte, hohe Gebrauchsdauer bei 20°C mehr als 5 Jahre

Weitere Informationen:
Hersteller:
Fiamm
Hersteller Bezeichnung:
FGH21803
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anschluss / Stecker:
M5 Schraubanschluss
Dimension:
181x76x167 mm
Gewicht:
6.2000 kg
Akku Chemie:
Blei (BP, Blei-Gel)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
18.0 Ah
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4885
unbekannt
€ 5,95*
ab € 56,23*
€ 73,42*
7 Tage
20
€ 5,50*
ab € 63,41*
€ 81,47*
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,42*
€ 87,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,30*
€ 86,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,81*
€ 83,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,30*
€ 78,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,23*
€ 66,91
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 56,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.