Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAMM Hochstrom Bleiakku 12FGH65 (FGH21803) 12 Volt 18 Ah mit M5 Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FGH21803 (12FGH65)
FGH21803 (12FGH65)
FGH21803 (12FGH65)
FGH21803 (12FGH65)
FGH21803 (12FGH65)
Artikel-Nr.:
     932-2827
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FGH21803
EAN/GTIN:
     8019887384402
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterie
FIAMM Hochstrom Bleiakku 12FGH65 (FGH21803) 12 Volt 18 Ah mit M5 Schraubanschluss
FGH21803 (12FGH65)

Wartungsfreier Bleiakku FGH21803 von FIAMM - Hochstrom-Type, werden häufig als Starterbatterie eingesetzt.

Technische Angaben:
Gewicht: 6.200 gr.
mAh: 18000
System: Pb
Spannung: 12 Volt
Stecksystem: M5-Schraubanschluß
Höhe: 167,00 mm
Breite: 76,00 mm
Länge: 181,00 mm
Batterieausführung: Hochstromtype / Starterbatterie

Hersteller: FIAMM
Hersteller-Nummer: FGH21803

  • Neustes Produktionsdatum
  • Blei-Akkus sind aus einer Charge
  • Absolut auslaufsicher
  • Geeignet als Starterbatterie
  • Lange Lebensdauer

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Oldtimerbatterie, Starterbatterie, Starterbatterien, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, blei-akku 12v 7,2ah, autobatterie, autobatterie 12v, FIAMM Bleiakku, FIAMM Hochstrom Bleiakku 12FGH65 (FGH21803) 12 Volt 18 Ah mit M5 Schraubanschluss, FGH21803 (12FGH65), FIAMM Bleiakku FGH21803 FGH21803, akku, 9895 9895
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 46,40*
€ 62,97*
20 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 56,43*
€ 72,98*
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 63,51*
€ 81,93*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.