Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-1954 Herst.-Nr.: 9164016 EAN/GTIN: 4013674916405 |
| |
|
| | |
| Stecker-Ladegerät für wartungsfreie Blei- / Bleigel-Akkus 2-24 Volt mit 2-24Ah Das Gerät ist dank elektronischem Schaltnetzteil und austauschbarem Netzkabel (als Zubehör erhältlich) weltweit einsetzbar: - Automatische Einstellung auf Akkuspannung
- Ladesteuerung nach IU oder U-Ladekennlinie
- Betriebs- und Lade-Anzeige, Überladeschutz und Erhaltungsladung
- Kurzschluss- und verpolsicher
- inkl. Polklemmen zur Kontaktierung des Blei-Akkus
- Nach Ladeende Umschaltung auf Erhaltungsladung
- Für den Bereitschafts- und Parallelbetrieb geeignet
Die typischen Ladezeiten: Akku-Nennspannung; Ladeschlussspannung; Ladestrom; Ladezeit 2V 2,3 V 900 mA 40min / 500mAh 6V 6,9 V 700 mA 50min / 500mAh 12V 13,8 V600 mA60min / 500mAh 24V 27,6 V 300 mA120min / 500mAh Weitere Informationen: | | Hersteller: | Ansmann | Hersteller Bezeichnung: | 9164016 | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | schwarz | Dimension: | 106x68x88 mm | Gewicht: | 0.2350 kg | Ladegerät für Chemie: | Blei (Blei-Gel, BP) | Ladestrom (max): | 900 mA | Eingangsspannung: | 230 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autoladegerät, KFZ Ladegerät, Ladegerät Autobatterie, Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, Tischladegerät, Tischladestation, ladegerät blei, Blei (Blei-Gel, BP) |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 15,96* | € 22,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 3,90* | ab € 17,03* | € 22,79* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 17,46* | € 23,12* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,45* | € 25,78* | | | | Lager 4885 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 27,29* | € 40,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4885 | | Versand: Lager 4885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|