Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku für Notleuchten Sub-C 3,6V 2100mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku für Notleuchten Sub-C 3,6V 2100mAh
AccuPower Akku für Notleuchten Sub-C 3,6V 2100mAh
Artikel-Nr.:
     4885-22413
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     NOT3ST
EAN/GTIN:
     9009316224132
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku

AccuPower Akku für Notleuchten Sub-C 3,6V 2100mAh: Die leistungsstarken AccuPower Zellen eignen sich ideal als hochwertige Ersatzakkus für Fluchtwegsleuchten, Sicherheits- und Notbeleuchtung.

Kurzübersicht der wichtigsten Eigenschaften:

  • Hochwertige AccuPower Sub-C Zelle mit 3,6V und 2100mAh
  • Ausgeführt mit ca. 10-15cm Kabel und Schrumpfschlauch
  • Universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
AccuPower
Hersteller Bezeichnung:
NOT3ST
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
Kabel (15cm)
Dimension:
125x23 mm
Gewicht:
0.1560 kg
Akku Größe:
Sub-C
Akku Chemie:
Nickel Cadmium (NiCd)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
2100 mAh
Weitere Suchbegriffe: akku notleuchte 3,6v, akku notleuchte, accupower akku für notleuchten, 3.60volt, 3.6volt, 3,6volt, 2100mah, 2.1ah, 2,1ah, Sub-C, Nickel Cadmium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,60*
€ 17,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,53*
€ 17,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,29*
€ 17,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,21*
€ 15,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,85*
€ 15,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,18*
€ 12,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.