Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku für Notleuchten Sub-C 3,6V NiMH 3300mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku für Notleuchten Sub-C 3,6V NiMH 3300mAh
Artikel-Nr.:
     4885-34165
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316341655
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku

AccuPower Akku passend für diverse Notbeleuchtungen, Notleuchten, Notausgang, Exit Tafeln

  • Hochwertige AccuPower Sub-C Zelle mit 3300mAh NiMH
  • Ausgeführt mit ca. 15cm Kabel und Schrumpfschlauch
  • Universell einsetzbar

Spezielle Ausführungen auf Anfrage möglich! Bitte kontaktieren Sie uns dazu per Mail oder Telefon.

Weitere Informationen:
Hersteller:
AccuPower
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
Kabel (15cm)
Dimension:
125x23 mm
Gewicht:
0.1560 kg
Akku Größe:
Akkupack
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
3300 mAh
Weitere Suchbegriffe: NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, notleuchtenakku nimh 3,6v 3300mah, akku notleuchte, akku notleuchte 3,6v, 3.60volt, 3.6volt, 3,6volt, 3300mah, 3.3ah, 3,3ah, Akkupack, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,36*
€ 24,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,04*
€ 23,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,64*
€ 18,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,96*
€ 16,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,37*
€ 15,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,94*
€ 15,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,54*
€ 12,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.