Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Cardo Scala Rider Q2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Cardo Scala Rider Q2
Akku passend für Cardo Scala Rider Q2
Akku passend für Cardo Scala Rider Q2
Artikel-Nr.:
     4885-34700
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038300838
Suchbegriffe:
3.70volt
3.7volt
3,7volt
400mah

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Cardo Scala Rider Q2
  • Cardo Scala Rider Q2 Pro

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
MP3-Player, Audio
Garantie:
6 Months
Dimension:
47,6x21,0x4,9 mm
Gewicht:
0.0100 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
400 mAh
Weitere Suchbegriffe: 0.4ah, 0,4ah, MP3-Player, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.