Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Panasonic AJ-PX270, VW-VBD29


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Panasonic AJ-PX270, VW-VBD29
Akku passend für Panasonic AJ-PX270, VW-VBD29
Akku passend für Panasonic AJ-PX270, VW-VBD29
Artikel-Nr.:
     4885-34898
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038407735
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Panasonic AJ-PX270
  • Panasonic AJ-PX298
  • Panasonic AJ-PX298MC
  • Panasonic HC-MDH2
  • Panasonic HC-MDH2GK
  • Panasonic HC-MDH2GK-K
  • Panasonic HC-MDH2M

Original Akku Bezeichnung:

  • Panasonic VW-VBD29
  • Panasonic VW-VBD58
  • Panasonic VW-VBD58E-K
  • Panasonic VW-VBD58PPK
  • Panasonic VW-VBD78

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Camcorder
Garantie:
6 Months
Dimension:
69,5x70,0x41,4 mm
Gewicht:
0.3150 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
7,20 Volt
Kapazität:
6600 mAh
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für digitalkamera / camcorder, 7.20volt, 7.2volt, 7,2volt, 6600mah, 6.6ah, 6,6ah, Camcorder, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 29,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,69*
€ 55,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,93*
€ 53,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,82*
€ 47,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,14*
€ 43,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,17*
€ 41,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 33,87*
€ 40,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,39*
€ 34,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.