Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für GoPro Hero 4, AHDBT-401


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für GoPro Hero 4, AHDBT-401
Akku passend für GoPro Hero 4, AHDBT-401
Akku passend für GoPro Hero 4, AHDBT-401
Artikel-Nr.:
     4885-34907
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038420536
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • GoPro Hero 4

Original Akku Bezeichnung:

  • GoPro AHDBT-401
  • GoPro BT-401

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Camcorder
Garantie:
6 Months
Dimension:
36,2x32,8x10,5 mm
Gewicht:
0.0220 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
1050 mAh
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für digitalkamera / camcorder, 3.80volt, 3.8volt, 3,8volt, 1050mah, 1.1ah, 1,1ah, Camcorder, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,23*
€ 9,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,96*
€ 8,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.