| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4885-35476 Herst.-Nr.: IQ312 EAN/GTIN: 9120004642820 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuPower IQ-312: Von AAA/Micro bis C/Baby. Für Ni-Cd/Ni-MH (1,2V) und Lithium Ionen (3,6/3,7V). Mit diesem Ladegerät laden Sie bis zu 12 Akkus gleichzeitig. Jeder Kanal wird einzeln gesteuert und überwacht. Es sind keine Einstellungen notwendig.
Highlights: - für alle gängigen Akkus (Li-Ion, Ni-MH, Ni-Cd: z.B. 18650 Li-Ion, AA/Mignon, AAA/Micro, C/Baby, Sub-C)
- Vollautomatisch, keine Einstellungen notwendig
Ladegerät Funktionen: - Einzelschachtüberwacht
- Mikroprozessor gesteuert: Automatische Erkennung der unterschiedlichen Chemischen Systeme
(Li-Ion und NiCd / NiMH) und klare Differenzierung der Lade Algorithmen - Überhitzungsschutz: Temperatursensoren zum Schutz vor Überhitzung und Überladung
Lieferumfang: - Ladegerät IQ312
- Netzteil
- Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | AccuPower | Hersteller Bezeichnung: | IQ312 | Packing Unit: | Karton-Box | Packungsmenge: | 1 | Garantie: | 24 Months | Dimension: | 158x240x33,5 mm | Gewicht: | 0.4900 kg | Ladegerät für Größe: | AAA / Micro / LR03, AA / Mignon / LR6, C / Baby / LR14, Sub- | Ladegerät für Chemie: | Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel Cadmium (NiCd), Lithium I | Ladestrom (max): | 1000 mA | Eingangsspannung: | 100-240 Volt | Stromstecker (Eingang): | Eurostecker, UK-Stecker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, AAA / Micro / LR03, AA / Mignon / LR6, C / Baby / LR14, Sub-C, RCR123 / RCR123A, 18650, 26650, Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel Cadmium (NiCd), Lithium Ionen (Li-Ion) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4885 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 36,00* | € 55,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 63,74* | € 86,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 85,27* | € 109,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4885 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4885 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4885 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|