Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Beats Studio 2.0, AEC643333


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Beats Studio 2.0, AEC643333
Akku passend für Beats Studio 2.0, AEC643333
Akku passend für Beats Studio 2.0, AEC643333
Artikel-Nr.:
     4885-37894
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038311117
Suchbegriffe:
3.70volt
3.7volt
3,7volt
560mah

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Beats Studio 2.0

Original Akku Bezeichnung:

  • Beats AEC643333
  • Beats PA-BT05

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
MP3-Player, Audio
Garantie:
6 Months
Dimension:
32,6x31,9x5,9 mm
Gewicht:
0.0110 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
560 mAh
Weitere Suchbegriffe: 0.6ah, 0,6ah, MP3-Player, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,70*
€ 15,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,49*
€ 14,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.