Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Festo BPS 12, 491708, Festool TDK 12CE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Festo BPS 12, 491708, Festool TDK 12CE
Akku passend für Festo BPS 12, 491708, Festool TDK 12CE
Artikel-Nr.:
     4885-3844
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316038449
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Ersatzakku passend für Festo, Festool Werkzeuge:
  • Festool TDK 12 CE
  • Festool BPS12, BPS12, BPS 12
  • Festool BPS 12 S NiMH

Original Akku-Bezeichnung:

  • Festool BPS12, T-Nr. 491708, FT/CL 12V/3,0Ah

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.7900 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,94*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,94*
€ 59,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,85*
€ 56,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,15*
€ 51,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,87*
€ 47,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,15*
€ 44,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 35,78*
€ 42,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,54*
€ 37,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.