Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Bang & Olufsen BeoPlay A1, C129D3


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Bang & Olufsen BeoPlay A1, C129D3
Akku passend für Bang & Olufsen BeoPlay A1, C129D3
Akku passend für Bang & Olufsen BeoPlay A1, C129D3
Artikel-Nr.:
     4885-41341
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038312046
Suchbegriffe:
7.40volt
7.4volt
7,4volt
2600mah

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Bang & Olufsen BeoPlay A1

Original Akku Bezeichnung:

  • Bang & Olufsen C129D3

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
MP3-Player, Audio
Garantie:
6 Months
Dimension:
72,7x38,1x19,6 mm
Gewicht:
0.0930 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
7,40 Volt
Kapazität:
2600 mAh
Weitere Suchbegriffe: 2.6ah, 2,6ah, MP3-Player, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,22*
€ 30,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,03*
€ 29,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,31*
€ 25,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,06*
€ 23,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,33*
€ 23,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,61*
€ 22,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,38*
€ 18,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.