Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für GoPro Max SPCC1B


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für GoPro Max SPCC1B
Akku passend für GoPro Max SPCC1B
Akku passend für GoPro Max SPCC1B
Artikel-Nr.:
     4885-41419
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038429348
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Akku passend für GoPro Max SPCC1B Li-ion, 3,85V, 1400mAh, 5,4Wh

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • GoPro Max
  • GoPro Max 360

Original Akku Bezeichnung:

  • GoPro ACBAT-001
  • GoPro SPCC1B

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Kamera, Camcorder
Garantie:
6 Months
Dimension:
51,2x27,3x11,5 mm
Gewicht:
0.0280 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,85 Volt
Kapazität:
1400 mAh
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für digitalkamera / camcorder, 3.85volt, 3.9volt, 3,9volt, 1400mah, 1.4ah, 1,4ah, Kamera, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,08*
€ 20,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,84*
€ 20,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,30*
€ 19,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,67*
€ 17,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,89*
€ 16,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,44*
€ 15,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,20*
€ 13,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.