Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku für GoPro Fusion, ASBBA-001, 2620mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku für GoPro Fusion, ASBBA-001, 2620mAh
VHBW Akku für GoPro Fusion, ASBBA-001, 2620mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41955
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316419552
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • GoPro Fusion
  • GoPro Fusion VR 360

Original Akku Bezeichnung:

  • GoPro 601-12862-000
  • GoPro ASBBA-001
  • GoPro SBDC1B

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Camcorder
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.0550 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
2620 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,64*
€ 28,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,23*
€ 27,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,44*
€ 24,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,04*
€ 22,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,97*
€ 21,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,30*
€ 20,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,55*
€ 17,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.