Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Intense Alkaline Batterien Mono/D/LR20/MN1300 einzeln, lose


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Duracell Intense Alkaline Batterien Mono/D/LR20/MN1300 einzeln, lose
Artikel-Nr.:
     4885-43529
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316435293
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie

Duracell Procell Batterien. Der Nachfolger der Duracell Industrial Serie.

Für Profis entwickelt

  • Entwickelt und verpackt für den Großhandel, die Industrie und professionelle Anwender.
  • Bietet große Mengen zuverlässiger Batterien zu günstigen Preisen.

Hochleistungs-Stromversorgung

  • Bietet lang anhaltende Stromversorgung fürm eine Reihe professioneller Anwendungen.
  • Funktionieren im Temperaturbereich von -20°C bis 54°C.
  • Zuverlässige Leistung, auch nach sieben Jahren Lagerung.
  • Batteriezellen für Taschenlampen, Rauchmelder und medizinische Geräte.

Wussten Sie schon?

  • Procell by Duracell Batterien erfüllen die Anforderungen der Normen IEC 60086 und ISO 9000
  • Procell by Duracell-Batterien sind die Nachfolger der Duracell Industrial Batterien
Weitere Informationen:
Hersteller:
Duracell
Packing Unit:
Stück
Packungsmenge:
1
Gewicht:
0.1350 kg
Batterie Größe:
D Mono LR20
Spannung:
1,50 Volt
Batterie Chemie:
Alkaline
Weitere Suchbegriffe: duracell batterie d 1,5v, batterie d, batterie d duracell, 1.50volt, 1.5volt, 1,5volt, D, Mono, Alkaline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.