Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Sennheiser BA300, 500898, IS 410


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Sennheiser BA300, 500898, IS 410
AccuPower Akku passend für Sennheiser BA300, 500898, IS 410
AccuPower Akku passend für Sennheiser BA300, 500898, IS 410
Artikel-Nr.:
     4885-7031
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316070319
Suchbegriffe:
3.70volt
3.7volt
3,7volt
140mah

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Sennheiser IS 410
  • Sennheiser IS410
  • Sennheiser IS-410
  • Sennheiser IS410 TV
  • Sennheiser IS4200
  • Sennheiser IS-4200
  • Sennheiser RI 410
  • Sennheiser RI410
  • Sennheiser RI-410
  • Sennheiser RR 4200
  • Sennheiser RR4200
  • Sennheiser RS 4200
  • Sennheiser RS 4200 TV-2
  • Sennheiser RS4200
  • Sennheiser RS-4200
  • Sennheiser Set 830
  • Sennheiser Set 840
  • Sennheiser Set 900

Original Akku Bezeichnung:

  • Sennheiser 500898
  • Sennheiser BA 300
  • Sennheiser HC-BA300
  • Sennheiser NCI-PLS100H
  • Sennheiser P/N 523306

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
AccuPower
Packungsmenge:
1
Farbe:
dunkelgrau
Anwendungsgebiet / Gerät:
MP3-Player, Audio
Garantie:
6 Months
Dimension:
31,9x24,8x6,5 mm
Gewicht:
0.0060 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
140 mAh
Weitere Suchbegriffe: 0.1ah, 0,1ah, MP3-Player, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,04*
€ 10,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,99*
€ 9,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,68*
€ 9,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.