Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower AP300 Akku 9V-Block 300mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower AP300 Akku 9V-Block 300mAh
AccuPower AP300 Akku 9V-Block 300mAh
AccuPower AP300 Akku 9V-Block 300mAh
Artikel-Nr.:
     4885-7189
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     AP300-2
EAN/GTIN:
     4020634928118
Suchbegriffe:
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
Block Akku

NiMH-Akku 9 Volt E-Block 6F22 mit 300mAh

  • Extrem hochleistungsfähiger NiMH Akku mit 300mAh
  • neueste Rundzellen-Technologie (keine Knopfzellen / prismatische Zellen), daher leistungsfähiger und enorm zyklenfest
  • Kapazitätsstabil und zyklenfest, absolut geringer Innenwiderstand
  • schnellladefähig, hochstromfähig.
  • ersetzt Duracell MN1604, Panasonic 6LR61, 9V Akku Block

AccuPower NiMH-AKKUS: Powerzellen: hohe Kapazität und Lebensdauer, bis zu 1000x wiederaufladbar, extrem stabile Kapazität, ideal für Hochstromanwendungen, sehr geringer Innenwiderstand, hohes und stabiles Spannungsniveau, schnellladefähig, kein Memory-Effekt, kein Cadmium, umweltschonend


Technische Daten (AP300-1 ist der Nachfolger vom AP250-1, AP270-1):


System: NiMH Akku
Spannung: 8,4 Volt, Kapazität: 300mAh
Maße (LxBxH):43x26x16mm, Gewicht: 55gramm


Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Block
Hersteller:
AccuPower
Hersteller Bezeichnung:
AP300-2
Produktserie:
Digital Power
Packungsmenge:
1
Dimension:
48x26.2x16.5 mm
Gewicht:
0.0400 kg
Akku Größe:
E 9-Volt-Block 6F22 6LR61
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
9,00 Volt
Kapazität:
300 mAh
Weitere Suchbegriffe: Block Akku 1604D, Block Akku 6F22, Block Akku P22P, Block Akku PP3, BlockAkku, Industrieakku, Industriezelle, ni-mh block akku, 9v block akku, block akku 300mah, 9.00volt, 9.0volt, 9,0volt, 300mah, 0.3ah, 0,3ah, E, 9-Volt-Block, Nickel Metallhydrid, Digital Power
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,75*
€ 10,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,53*
€ 8,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,86*
€ 8,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.