| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4885-7551 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316075512 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuPower Ersatz Akku passend für Canon Camcorder - Canon XH A1, XH G1, XL1S (with GOLD MOUNT), XL1(with GOLD MOUNT)
- XL2, XL2 Body Kit, XL H1, XL H1A, XL H1S, XM1, XM2, XV1, XV2
- CANON C2, E1, E2, E30, ES-300V, ES-4000, ES-410V, ES-420V, ES-50
- ES-5000, ES-520A, ES-55, ES-60, ES-6000, ES-65, ES-6500V, ES-7000es
- ES-7000V, ES-75, ES-8000V, ES-8100, ES-8100H18, ES-8100V, ES-8200V
- ES-8400V, ES-8600, FV1, FV500, G10, G1000, G10Hi, G1500, G15Hi
- G2000, G20Hi, G30Hi, G35Hi, G45Hi, GL1, GL2, MV1, MV10, MV10i, MV20
- MV200, MV200i, MV20i, Optura, Optura Pi, UC-V10, UC-V100, UC-V10Hi
- UC-V20, UC-V200, UC-V20Hi, UC-V30, UC-V300, UC-V30Hi, UC-X1Hi, UC-X2
- UC-X2Hi, UC-X30Hi, UC-X40Hi, UC-X45Hi, UC-X50, UC-X50Hi, UC-X55, UC-X55Hi Ultura
- V40, V400, V40Hi, V420, V500, V50Hi, V520, V60Hi, V65Hi, V72, V75Hi Vistura
Original Akku Bezeichnung: - BP-911 , BP-911K , BP-914 , BP-915 , BP-924 , BP-927 , BP-930 , BP-930E , BP-930R , BP-941 , BP-945 , BP-950 , BP-950G , BP-970 , BP-970G
Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: - Canon C2
- Canon E1
- Canon E2
- Canon E30
- Canon ES-300V
- Canon ES-4000
- Canon ES-410V
- Canon ES-420V
- Canon ES-50
- Canon ES-5000
- Canon ES-520A
- Canon ES-55
- Canon ES-60
- Canon ES-6000
- Canon ES-65
- Canon ES-6500V
- Canon ES-7000es
- Canon ES-7000V
- Canon ES-75
- Canon ES-8000V
- Canon ES-8100
- Canon ES-8100H18
- Canon ES-8100V
- Canon ES-8200V
- Canon ES-8400V
- Canon ES-8600
- Canon FV1
- Canon G10
- Canon G1000
- Canon G10Hi
- Canon G1500
- Canon G15Hi
- Canon G2000
- Canon G20Hi
- Canon G30Hi
- Canon G35Hi
- Canon G45Hi
- Canon GL1
- Canon GL2
- Canon MV1
- Canon MV10
- Canon MV10i
- Canon MV20
- Canon MV200
- Canon MV200i
- Canon MV20i
- Canon Optura
- Canon Optura Pi
- Canon UC-V10
- Canon UC-V100
- Canon UC-V10Hi
- Canon UC-V20
- Canon UC-V200
- Canon UC-V20Hi
- Canon UC-V30
- Canon UC-V300
- Canon UC-V30Hi
- Canon UC-X1Hi
- Canon UC-X2
- Canon UC-X2Hi
- Canon UC-X30Hi
- Canon UC-X40Hi
- Canon UC-X45Hi
- Canon UC-X50
- Canon UC-X50Hi
- Canon UC-X55
- Canon UC-X55Hi
- Canon Ultura
- Canon V40
- Canon V400
- Canon V40Hi
- Canon V420
- Canon V500
- Canon V50Hi
- Canon V520
- Canon V60Hi
- Canon V65Hi
- Canon V72
- Canon V75Hi
- Canon Vistura
- Canon XF100
- Canon XF105
- Canon XF300
- Canon XF305
- Canon XH A1
- Canon XH A1S
- Canon XH G1
- Canon XH G1S
- Canon XL H1
- Canon XL H1A
- Canon XL H1S
- Canon XL1(with GOLD MOUNT)
- Canon XL1S(with GOLD MOUNT)
- Canon XL2
- Canon XL2 Body Kit
- Canon XM1
- Canon XM2
- Canon XV1
- Canon XV2
Original Akku Bezeichnung: - Canon BP-911
- Canon BP-911K
- Canon BP-914
- Canon BP-915
- Canon BP-924
- Canon BP-925
- Canon BP-927
- Canon BP-930
- Canon BP-930E
- Canon BP-930R
- Canon BP-941
- Canon BP-945
- Canon BP-950
- Canon BP-950G
- Canon BP-955
- Canon BP-970
- Canon BP-970G
- Canon BP-975
Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | schwarz | Anwendungsgebiet / Gerät: | Camcorder | Garantie: | 6 Months | Dimension: | 70,4x38,5x59,2 mm | Gewicht: | 0.2900 kg | Akku Chemie: | Lithium Ionen (Li-Ion) | Spannung: | 7,40 Volt | Kapazität: | 6600 mAh |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Canon, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für canon, 7.40volt, 7.4volt, 7,4volt, 6600mah, 6.6ah, 6,6ah, Camcorder, Lithium Ionen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |