Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CR2354 Lithium Batterie mit Vertiefung am Minuspol, lose


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CR2354 Lithium Batterie mit Vertiefung am Minuspol, lose
CR2354 Lithium Batterie mit Vertiefung am Minuspol, lose
Artikel-Nr.:
     4885-8584
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4038338015706
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Lithium Einweg-Batterie Type CR2354

  • sehr stabile Spannungslage während der Entladung
  • geringe Selbstentladung (0,1% / Monat)
  • lange lagerfähig (ca. 10 Jahre)
  • mit Vertiefungsrille bzw. Absatz vom Plus- zum Minuspol

Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Batterien:

  • IEC CR2354, Duracell DL235
  • Energizer CR2354, Maxell CR2354
  • Rayovac CR2354 sowie Renata CR2354
Weitere Informationen:
Spannung:
3.00 V | 3,00 Volt
Hersteller:
Panasonic
Packing Unit:
Stück
Packungsmenge:
1
Dimension:
23x5,4 mm
Gewicht:
0.0060 kg
Knopfzellen-Größe:
CR2354 / BR2354 / DL2354
Batterie Chemie:
Lithium-Mangandioxid
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, panasonic lithium batterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 3.00volt, 3.0volt, 3,0volt, CR2354, BR2354, DL2354, Lithium-Mangandioxid
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4885
90
€ 5,95*
ab € 0,89*
€ 2,10*
4 Tage
20
€ 5,50*
ab € 2,19*
€ 3,28*
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.