Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic BR1225 Lithium Knopfzelle 3,0Volt 48mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BR1225 Knopfzelle
BR1225 Knopfzelle
BR1225 Knopfzelle
BR1225 Knopfzelle
Artikel-Nr.:
     932-9462
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     Panasonic BR1225 Lithium Knopfzelle 3,0Volt 48mAh
EAN/GTIN:
     4038338015706
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Panasonic BR1225 Lithium Knopfzelle 3,0Volt 48mAh
BR1225 Knopfzelle

PANASONIC BR1225 Knopfzelle

Technische Angaben:
Spannung: 3,0 Volt
mAh: 48
Höhe/ Ø: 2,50 / 12,0 mm
System: Li-Mn
Gewicht: 1 gr.

Hersteller: PANASONIC

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, panasonic lithium batterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, PANASONIC Lithium-Knopfzelle, Panasonic BR1225 Lithium Knopfzelle 3,0Volt 48mAh, BR1225 Knopfzelle, batterie, Lithium-Knopfzelle, 8622 8622
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
90
€ 5,95*
ab € 0,89*
€ 2,10*
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 2,19*
€ 3,28*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.