Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Posttasche VFT2, 406x305x76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Posttasche VFT2, 406x305x76 mm-1
Posttasche VFT2, 406x305x76 mm-1
Artikel-Nr.:
     4909-101143
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     101143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrweg-Tasche
Mehrweg-Versandtasche
Mehrwegtasche
Mehrwegversandtasche

Die hochwertige Posttasche VFT 2

Die Mehrweg-Versandtaschen eignen sich perfekt für Ihre Pendelpost. Durch die Seitenfalte ergibt sich ein größeres Fassungsvermögen, so dass volle Mappen, Hefter usw. damit verschickt werden können. Aber auch hausintern kann diese Tasche eingesetzt werden. Durch das robuste Material und die gute Verarbeitung halten die Taschen mehrere Jahre und das bei täglichem Gebrauch. Vor unbefugtem Zugriff auf vertrauliche Unterlagen schützt das versaseal Versiegelungssystem! Mit Frankierfeld, solage der Vorrat reicht. Die neue Version kommt ohne Frankierfeld.

Weitere Informationen:
Versiegelung:
T2
Farbe:
Blau
Abmessung:
406 x 305 x 76 mm
Weitere Suchbegriffe: Posttasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche, Sicherheitstasche, Transporttasche, Dokumententasche, Ordnertasche, Belegtasche, Reißverschlusstasche, Sammeltasche, Standardtasche, Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Versapak Europe
101119
€ 67,86*
Zubehör
Versapak Europe
101123
€ 67,86*
Zubehör
Versapak Europe
101121
€ 68,05*
Zubehör
Versapak Europe
101122
€ 67,94*
Zubehör
Versapak Europe
101124
€ 67,94*
Zubehör
Versapak Europe
101300
€ 71,99*
Zubehör
Versapak Europe
101181
€ 74,79*
Zubehör
Versapak Europe
101186
€ 74,03*
Zubehör
Versapak Europe
101184
€ 74,79*
Zubehör
Versapak Europe
101185
€ 74,92*
Zubehör
Versapak Europe
101187
€ 74,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.