| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 491-39212000000 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schützen Sie sich und Ihre Fahrgäste.
Mund-Nasen-Schutz können den Ausstoß von Sekrettröpfchen vermindern und somit Fahrgäste/Mitarbeiter in Ihrer direkten Umgebung vor einer Virusinfektion schützen.
Die Waschbarkeit der Mund-Nasen-Masken hat darüber hinaus den Vorteil, dass diese wiederverwendbar sind.
Bestellen Sie gleich genügend Masken, damit Sie sorgenfrei wechseln können! - 100% Baumwolle, schwarz
- Ihr Fahrer-Logo in gelb
- Größe: ca. 21 x 9,5 cm
- Gummiband
- Wiederverwendbar
- Waschbar bei 60°
Hinweise:- Vor dem Anlegen und nach dem Abnehmen gründlich die Hände waschen.
- Auf eine gute Passform und Abdichtung achten.
- Wurde die Maske beim Tragen berührt, gründlich die Hände waschen.
- Beim Abnehmen möglichst nur die Gummibänder bzw. Bänder anfassen.
- Nach jeder Nutzung die Maske im Wasserbad ca. 10 min. kochen oder bei mindestens 60 Grad waschen und vor der nächsten Anwendung trocknen lassen.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Community-Maske, Gesichtstuch, Mehrweg Mund-Nasen-Maske, Stoffmaske, Textilmaske, Waschbare und wiederverwendbare Maske, mund-nasen-maske mehrweg baumwolle, community maske, stoffmaske baumwolle, Maske tragen, Corona, Virenabwehr, Covid-19 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |