| |
|
| Artikel-Nr.: 492-1159 Herst.-Nr.: 1015 EAN/GTIN: 4026947010151 |
| |
|
| | |
| BGS 1015 Nüsse / Adapter für Ölablassschraube / Ölfilter zum Ölwechsel 6tlg in Box Beschreibung: - universeller Satz für viele PKW / LKW / Traktoren / Schlepper / Busse geeignet
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet und vergütet
- zum Lösen verschiedener Ölablassschrauben an der Ölwanne
- mit 12 verschiedene Größen (doppelseitig nutzbar)
- 1 x Einsatz 8mm Sechskant - 10mm Sechskant
- 1 x Einsatz 17mm Sechskant - 12,5mm (1/2") Sechskant
- 1 x Einsatz 7,8mm (5/16") Sechskant - 10mm (3/8") Sechskant
- 1 x Einsatz 8mm Vierkant - 10mm (3/8") Vierkant
- 1 x Einsatz 11mm Vierkant - 12mm Sechskant
- 1 x Einsatz 13mm Vierkant - 14mm Sechskant
- zu betätigen sind die Adapter mit einem 21mm Zündkerzeneinsatz bzw. 14mm / 21mm Schlüssel / Nuss
- der ideale Adaptersatz für verschiedene Ölablassschrauben
- incl. einer Box zur Aufbewahrung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Öldienstschlüssel, Ölwannenschlüssel, Oelablassschraube, Verschlussschraube Ölwanne, Ölwannenverschlussschraube, öldienstschlüssel, BGS 1015 Ölwechsel, Öldienst, Nüsse, Vierkant, Ölablassschraube BGS 1015 Nüsse / Adapter für Ölablassschraube / Ölfilter zum Ölwechsel 6tlg in Box |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 26,50* | € 37,58* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,44* | € 37,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|