Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 23775 Tiefbett Steckschlüsseleinsatz / Nuss 12mm Antrieb 6,3mm (1/4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROXXON 23775 Tiefbett Steckschlüsseleinsatz / Nuss 12mm Antrieb 6,3mm (1/4")
PROXXON 23775 Tiefbett Steckschlüsseleinsatz / Nuss 12mm Antrieb 6,3mm (1/4")
PROXXON 23775 Tiefbett Steckschlüsseleinsatz / Nuss 12mm Antrieb 6,3mm (1/4")
PROXXON 23775 Tiefbett Steckschlüsseleinsatz / Nuss 12mm Antrieb 6,3mm (1/4")
Artikel-Nr.:
     492-1440
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23775
EAN/GTIN:
     4006274237759
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Tiefbettsteckschlüssel
PROXXON 23775 Tiefbett Steckschlüsseleinsatz / Nuss 12mm Antrieb 6,3mm (1/4") PROXXON Nummer 23 775

Beschreibung:

  • Nuss in langer Ausführung (Tiefbett)
  • für lang überstehende Gewindebolzen geeignet
  • Material: CrV-Stahl 31 CrV3
  • geschmiedet
  • Optimaler Oberflächenschutz: 2 x vernickelt und 1 x verchromt
  • alle Steckschlüssel von PROXXON sind mit dem Driver System ausgestattet, bei dem der Antrieb nicht über die Ecken sondern über die Flanken erfolgt. Für hohe Kraftübertragung; Kanten und Muttern bleiben unberührt

Technische Daten:

  • Schlüsselweite: 12mm
  • Profil Abtrieb: Sechskant
  • Antrieb: 10mm (3/8") Innenvierkant
  • Gesamtlänge: 79mm
  • nutzbarer Innensechskant: 24mm
  • Durchmesser am Abtrieb: Ø18mm
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehereinsatz innensechskant, PROXXON 23775 Tiefbett Steckschlüsseleinsatz Nuss 12mm Antrieb 6, 3mm (1/4") ProxxonWerkzeuge PROXXON Nüsse Bits Tiefbettnuss Tiefbettnüsse Tiefe Lange Nuss Steckschlüsse Einsatz Einsätze lang überstehende überstehend Gewindebolzen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 4,04*
5 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 4,06*
1
€ 6,90*
ab € 2,69*
€ 4,26*
Lager 492
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 3,08*
€ 4,48*
10 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.