Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT RC2205 Druckluft Schlagschrauber Antrieb 12,5mm (1/2") max. 580 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RODCRAFT RC2205 Druckluft Schlagschrauber Antrieb 12,5mm (1/2") max. 580 Nm
RODCRAFT RC2205 Druckluft Schlagschrauber Antrieb 12,5mm (1/2") max. 580 Nm
RODCRAFT RC2205 Druckluft Schlagschrauber Antrieb 12,5mm (1/2") max. 580 Nm
Artikel-Nr.:
     492-1599
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951000085
EAN/GTIN:
     4030178200625
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
rodcraft druckluft-schlagschrauber
druckluft schlagschrauber
RODCRAFT Schlagschrauber RC2205 max. Drehmoment 580Nm Modell: 8951000085 / alt: 8951077060

Beschreibung

  • 12,5mm (1/2") Antrieb Vierkant
  • Abluftführung nach unten durch den Handgriff
  • schlanke Bauform
  • ergonomisch geformter Griff
  • CE Konformitätserklärung liegt bei
  • ROD-A-MATIC Schlagwerk (PC): Stiftschlagwerk mit schnellem Drehmomentaufbau und ökonomischer Konstruktion aus gehärteten Drehteilen in geschlossenem Schwungkäfig
  • Für alle schnellen Montagearbeiten wie Handwerk und leichte Industrie KFZ-Reparaturdienst und Reifenservice,
  • Montage in Kleinserien geeignet

Technische Daten

  • Umschalter Rechts- / Linkslauf
  • Max. Drehmoment: 580 Nm
  • Rechtslauf in 4 Stufeneinstellbar, Lösen bei voller Leistung
  • Max. Drehzahl: 7800 U/min
  • Luftverbrauch: 350 bis 650 l/min
  • Durchschnittsverbrauch: 130 l/min
  • Betriebsdruck: 6,3 bar
  • Empfohlener Schlauchdurchmesser: 8mm
  • Antriebsvierkant: 12,5mm (1/2")
  • Anschlussgewinde: 1/4" Innengewinde
  • Geräusch: 84,5 dB(A)
  • Vibrationen: < 2,5 m/s²
  • Gewicht: 2,4 kg

ein kostengünstiges, aber hochwertiges Gerät für den Einsatz in der Werkstatt uneingeschränkt geeignet

Pflege und Wartungshinweis:

  • Zur Pflege und Erhaltung der Garantieleistung empfehlen wir unbedingt die Verwendung von Luftöl. Dieses Öl ist zur Schmierung der inneren Bauteile wichtig !!
Weitere Suchbegriffe: RODCRAFT Schlagschrauber, Rodcraft 2205, rc2205, 8951077060
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 130,69*
€ 161,22*
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,03*
€ 227,16*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,16*
€ 270,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,91*
€ 268,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,76*
€ 259,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,81*
€ 233,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,03*
€ 220,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.