| |
|
| Artikel-Nr.: 492-1717 Herst.-Nr.: 23144 EAN/GTIN: 4006274231443 |
| |
|
| | |
| PROXXON 23144 MicroSpeeder 22mm Ratschen-Ringmaulschlüssel 15° Abwinklung Proxxon-Nummer 23 144 Beschreibung: - Extrem schlanke Ausführung, besonders für Engraummontage geeignet
- Geschmiedete Ausführung
- Schaft aus CrV-Stahl, verchromt, mattiert, mit hautfreundlicher Oberfläche (Satin-Finish).
- Größenangabe mittels Laserbeschriftung
- 15°-Abwinklung ringseitig (vorteilhaft beim Schrauben auf Planflächen)
- Durch den 72-zahnigen Innenring aus hochlegiertem Spezialstahl erfolgt der Antrieb bereits bei einer Hebelbewegung von 5°. Dennoch liegen die übertragbaren Drehmomente weit über DIN/ISO
- Vor allem für den Fall, wenn es extrem eng wird: an Hinterachsen-Streben, Bremssätteln, Automatik-Getrieben (wenig Platz zwischen Getriebe und Tunnelwand), zum Motorausbau, Arbeiten an der Karosserie, zum Luftfilter-Ausbau
- diese Serie hieß früher mal "Combispeeder"
technische Angaben: - Schlüsselweite 22mm
- feinverzahnt mit 72 Zähnen
- Länge: 282mm
- Rechts-/Linksumschaltung auf der Ringseite
- verchromt, mattiert
- gelaserte Beschriftung
- Abwinklung ringseitig um 15°
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ratschenringschlüssel proxxon, ratschenmaulschlüssel, PROXXON 23144 Microspeeder Ringratschenschlüssel Ringmaulratsche Ringratschen Schlüssel Ringmaulschlüssel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,75* | € 24,60* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,84* | € 24,62* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,64* | € 26,58* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,25* | € 29,50* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 24,01* | € 31,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|